CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の カプラー/レバーカップリング
CEJN(セイン)の カプラー関連商品
CEJN 検圧ニップル R1/8オネジ メタルキャップ付(シール:テーパーネジ用シールテープ)
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
73513889
品番
103591150
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
用途
自動車や油圧装置回路の検圧用。
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル
質量(kg)
0.06
シール
テーパーネジ用シールテープ
使用温度範囲(℃)
-20〜100
最高使用圧力(MPa)
40
使用流体
作動油
相手側取付サイズ
R 1/8 メネジ