熱研
熱研の 環境測定(自然環境/安全環境)
熱研の 温度計・温湿度計
熱研の 温度計
デジタル標準温度計SN-360V-01標準センサ
商品レビューを投稿する
97日以内出荷
97日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73514218
品番
SN-360V-01
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
クラスA防水
材質
【センサー部】ステンレス
寸法(mm)
Φ3.2×150
コード長さ(m)
1.1
温度測定範囲(℃)
-99.99〜400
精度(℃)
±0.15+(0.002×T)
素子
【測温素子】Pt100Ω(クラスA/巻線4導線式)
特性
防水
防水性
IPX5(本体共に専用防水コネクタ使用)