熱研
熱研の 環境測定(自然環境/安全環境)
熱研の 温度計・温湿度計
熱研の 温度計
空調用温度計(フランジ取付型)NES002-01相当品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73514412
品番
SN-1700F-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
90Luxの低照度にも対応
用途
配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見
質量(g)
約50
測定範囲(℃)
-59.9〜99.9(0.1単位)
コード長さ(m)
1
センサータイプ
サーミスタSUS304防湿密閉構造
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103.5×15×41.5
精度(℃)
0〜50℃:±1.0、それ以外:±2.0〜±4.0
測定周期(秒)
約10
使用環境温度(℃)
-10〜60