用途配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見
質量(g)約70
電源ソーラー
測定範囲(℃)-59.9〜99.9(0.1単位)
コード長さ(m)3
精度±1℃(0.0〜+50℃)±2℃(-40.0〜-0.1℃、+50.1〜+60.0℃)±3.0℃(-50.0〜-40.1℃、+60.1〜ッ70.0℃)±4℃(-50.0以下、+70.0℃以上)いずれも室温23℃±5℃
センサータイプサーミスタSUS304防湿密閉構造
温度測定範囲(℃)-59.9〜+99.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41.5
精度(℃)0〜50℃:±1.0、それ以外:±2.0〜±4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41
測定周期(秒)約10
使用環境温度(℃)-10〜60