熱研
熱研の 環境測定(自然環境/安全環境)
熱研の 温度計・温湿度計
熱研の 温湿度計・熱中対策温湿度計
熱中症予防対策温湿度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73514656
品番
SN-902
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
表示が大きく、見やすい
用途
学校の体育館に多く実績有
測定範囲
0〜50℃/0〜100%
直径(Φmm)
300
質量(g)
約750
奥行(mm)
41
電源
無
精度
温度:±2℃湿度:±5%(常温時)
分解能
温度:1℃、湿度5%
温度測定範囲(℃)
0〜50
湿度測定範囲(%)
35〜85(常温時)
設置方法
壁掛け