画像準備中

電流センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73515018 品番HC-VT300V4B15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐ノイズ特性に優れています
3回路同時計測が可能です
フェライトコア仕様の製作も可能です

用途インバータ装置、電源装置、NC工作機 質量(g)78 定格電流(A)±300 出力電圧(V)±4 消費電流(mA)Within 60 電流範囲(A)±600 保管温度範囲(℃)-15〜85 絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DC RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10〜80 供給電圧(V)±15(±5%)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73515018 HC-VT300V4B15 72886847 HC-VT300V4B15 電流センサ 甲神電機 電流センサ 甲神電機 1個 3,598 税込3,958 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする