温度計 最高・最低

(7件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正範囲最低温度のみ校正 注文コード73515183 品番72715(校正証明:一般/最低温度のみ校正有)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は校正範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

各種温度管理に便利です。ボタンを押すだけでリセットできます。

精度(℃)±2 用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計 材質本体:ポリスチレン樹脂 寸法(mm)Φ106×43 質量(g)80 測定範囲(℃)-40〜50 1目盛(℃)2 設置方式壁掛け 校正範囲最低温度のみ校正 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68542135
2022-03-22
用途:
ハウス内の温度管理
建設業・工事業

動きが余り良くない。参考用簡易として利用するれば問題ない。

対象商品:
68542135
2020-12-25
用途:
温室の温度計測
農・林・水産業

不在時に温室内が暑すぎないか確認するために使用してます。今のところ問題ありません。

対象商品:
68542135
2021-06-14
用途:
植物の温度管理
農・林・水産業

リセットボタンを押しても反応が悪く、最低最高温度の計測結果も怪しいです。
残念ながら、返品をさせていただきたいレベルです。

対象商品:
68542135
2018-07-27
用途:
部屋の温度を測りたったかったので・・

購入しましたが順調に使用しております。
最高気温と最低気温がわかると寝ている時にどうなっているのかわかるので翌日のエアコン調整に役に立ちます。
問題なのは配送されて届いた時に中を開けたら50度振り切っていた。。。
これに限らず保存環境が非常に気になります。

対象商品:
68542135
2017-12-23
用途:
植物観察の為
有限会社MandM 様

全然ダメです。この商品、同メーカー縦型の温度計の方がよいです。
ボタンおいてもリセットしずらく、しかも、性能もダメ!返品したい!

MonotaROからの回答

書き込み有難うございます。
状態を確認させていたたきので別途連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。

対象商品:
68542135
2017-02-23
用途:
アウトドアレジャーの時
自動車・二輪車・自転車関連業

リセットボタンの反応(動作)が悪く、何度も押したり、本体を振らなければ戻らない時がありますが、それはそんなに大きな問題ではありません。
ただ、横置き使用も出来れば便利だと思います。

対象商品:
68542135
2015-01-22
用途:
下水管内作業
建設業・工事業

他社より安かったから

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする