厨房用温度計

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73515286 品番SN-909
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

アナログ表示で見易い

用途厨房内の温湿度測定 質量(g)約150 精度温度±2℃(-10〜40℃)湿度±5%(35〜85%RHat20〜25℃) 温度測定範囲(℃)-30〜+50 使用場所厨房

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする