T01-10 隔膜式圧力計トンド ショウエイ 73515463

隔膜式圧力計トンド

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
目盛範囲0~0.6MPa
寸法(Φ)100
内容量1個注文コード73515463品番T01-10
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

測定する流体とブルドン管圧力計の間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。装置の指標を指針確認出来ます。

材質本体:ナイロン PA 白、隔膜:FKMゴム使用温度範囲(℃)0~100目盛範囲0~0.6MPa寸法(Φ)100接続径R 1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする