画像準備中

ハンズフリー ブランケット 電気毛布 188×130cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73515535 品番YKMK-SMH60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

毛布にすっぽり入っても両手が自由に使えるハンズフリー ブランケット 電気毛布
表面温度:(HI)約53℃、(MID)約33℃、(LOW)約23℃
消費電力量:(HI)約46Wh、(MID)約24Wh、(LOW)約13Wh
室温センサー搭載
穴から冷気が入り込みにくい折り返し構造
首元や肩が寒くない!スマホ、ゲーム、読書にピッタリ
ダニ対策機能
本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)

用途冬の寒さ対策に。節電 電気敷毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 掛け毛布 掛毛布 掛け敷き毛布 おしゃれ スマホ ゲーム 読書 材質ポリエステル100% 質量(kg)2.6 サイズ(cm)ヨコ130×タテ180 消費電力(W)60 電源AC100V (50Hz/60Hz) 電源コード(m)電源側 約1.96、本体側 約1.7 保証期間1年 1時間あたりの電気代目安(円)(HI)約1.4円、(MID)約0.7円、(LOW)約0.4円(※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする