ショウエイ
SL-A SUS304製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
電極数
3
注文コード
73516757
品番
SL-A 3P
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
電極数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。
用途
水位の計測
適合機種
フロートレススイッチ 61F-GP-N
長さ(mm)
E-1:158、E-2:178、E-3:328
電極数
3
材質(電極)
SUS304