ショウエイ
SL-T チタン製
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1台
電極数
3
注文コード
73516784
品番
SL-T 3P
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
電極数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。チタン製の電極棒を使用しているため腐蝕性の強い水質にもご利用頂けます。
用途
水位の計測
適合機種
フロートレススイッチ 61F-GP-N
長さ(mm)
E-1:158、E-2:178、E-3:328
電極数
3
材質(電極)
チタン