曜日別特売
SL-T 4P SL-T チタン製 ショウエイ 73516793

SL-T チタン製

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1台電極数4注文コード73516793品番SL-T 4P
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。チタン製の電極棒を使用しているため腐蝕性の強い水質にもご利用頂けます。

用途水位の計測適合機種フロートレススイッチ 61F-GP-N長さ(mm)E-1:158、E-2:178、E-4:398、E-3:408電極数4材質(電極)チタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする