ショウエイ
FRP製ヘアキャッチャ MCF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73516845
品番
MCF-2065
参考基準価格(税別)
¥215,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性に強く、塩害・水による腐食の影響を受けにくく耐水性・耐候性に優れたFRP製です。
材質
蓋:透明アクリル
質量(kg)
20.5
材質(本体)
FRP
最高使用圧力(MPa)
0.39
接続
10kgf/cm2フランジ
ストレーナー
1.5Φ×3p(パンチングメタル)
口径(A)
65
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520