MCF-3012 FRP製ヘアキャッチャ MCF ショウエイ 73516879

MCF-3012 FRP製ヘアキャッチャ MCF ショウエイ 73516879
MCF-3012 FRP製ヘアキャッチャ MCF ショウエイ 73516879

FRP製ヘアキャッチャ MCF

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード73516879品番MCF-3012
参考基準価格(税別)¥392,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性に強く、塩害・水による腐食の影響を受けにくく耐水性・耐候性に優れたFRP製です。

材質蓋:透明アクリル質量(kg)42材質(本体)FRP最高使用圧力(MPa)0.39接続10kgf/cm2フランジストレーナー3Φ×5p(パンチングメタル)口径(A)125

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする