用途・床の掃除に
適合ケルヒャー業務用床洗浄機 B110Rシリーズ、B150Rシリーズ、B260Rシリーズ、B300Rシリーズ、B50Wシリーズ、BDシリーズ各種、BRシリーズ各種
エコマーク認定認定
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307
内容量(L)10
pH値11.4 (原液)
構成エコマーク認定された洗浄剤で、成分の99%以 上がココナッツやトウモロコシなどの天然由来の 成分で構成されています。100%生分解性の界面活性剤を採用しています。
PRTR法非該当
エコマーク認定番号25167011