曜日別特売
STR-slim 狭所特化メタルトリムリムーバー SMT 73522070

狭所特化メタルトリムリムーバー

商品レビューを投稿する
38日以内出荷返品不可38日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73522070
品番
STR-slim
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

STR2、STR miniユーザーの声から生まれた狭所専用の内装はがしツールで、細い隙間の起点づくり(最初の浮きをつくる作業)や細縁の宇迦氏に最適です。
トリムの溝や浮かせ代の少ない爪を割らずに狭い隙間にスッと入り、マイナスドライバーでこじる必要もありません。
ポイントは、異なる角度と形状を持つ先端のハイブリッドアール。薄く入って面で支えるため、樹脂割れを防ぎながら浮かせ代をつくれます。
握ったときにしっくりと手に馴染む、絶妙のフィット感
ぜひお試しください。

材質
クロムモリブデン鋼
長さ(mm)
160
幅(mm)
10
質量(g)
35
注意
※使用時は保護メガネと保護グローブを使用ください。
※両先端が薄く、折れや曲がり変形、破損しやすいため、無理な力を入れず使用してください。
※めくれやひび割れ等がある状態で使用するとトリムを傷つける可能性があります。使用前は確認し、異常があった場合には直ちに使用を止めてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする