- 浅型角バット ステンレス製 SUS430(18-0) モノタロウ 73523836 - 浅型角バット ステンレス製 SUS430(18-0) モノタロウ 73523836 - 浅型角バット ステンレス製 SUS430(18-0) モノタロウ 73523836

浅型角バット ステンレス製 SUS430(18-0)

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73523836 品番 -
販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス製の浅型バットです。オールステンレス製でお手入れ簡単で清潔です。

商品タイプバット 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×15 材質SUS430(18-0) 質量(g)240 用途食品などの保存に 規格食品衛生法適合
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

シッカリしたつくりでとても良い。他のサイズの物も使ってみたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
73523818
2026-03-22
用途:
魚解体
第三弁天丸 様

中々このサイズがないので、やっと見つけました。
三枚に下ろした魚をのせるのに、便利です。

2026-02-12
用途:
バイク整備作業
製造業

バット厚みも手ごろで、軽さと強度のバランスが最適です。コスパ最強です。

2025-09-30
用途:
牛肉の陳列
丸市精肉店 様 (卸売・小売業)

値と段の割にしかりしたステンレスバットだと思います長さもう少し長いといいと満足です

1人が参考にしています
2025-04-15
用途:
車輛整備時の小物整理(仮置き)
サービス業

車輛整備時の小物(ボルト、クリップ、ビス等)の保管・仮置き用に購入
百均等にも同様の品が有るが、造りがしっかりの感じ(材料の厚み)
良い商品と思う

2人が参考にしています
2025-03-07
用途:
機器分解時のパーツ入れ 充電時の安全対策

充電時に発火した場合の安全対策としても使用してます。
大きさは丁度良いですステンレスですが磁石付くので要注意。

1人が参考にしています
対象商品:
73523836
2025-03-19
用途:
米の精米した時に発生する、異物(小石など)の除去作業の受け皿として
大下キャンプ駐車場 様 (サービス業)

米の精米を受ける際、高さが無く、パット内に広げ異物を発見、選別するのに効果を発揮している。

対象商品:
73523827
2024-08-25
用途:
カウンターの上に置いて、カップを伏せている。
その他業種

必要な大きさはあるし、大きすぎて邪魔になることもない。
使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする