MBS12-1 ポータブルバンドソー MEIHO(ワキタ) 73523897 MBS12-1 ポータブルバンドソー MEIHO(ワキタ) 73523897

ポータブルバンドソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73523897 品番MBS12-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

定置・ポータブルの両用タイプ。火花が発生しにくく、作業音も静かで多くの作業環境で大活躍。速度は材料の材質に合わせて6段階に切替可能。切断角度は0°〜40°で直角切りも角度切りも可能です。手元ライト付で暗い所でも安心して作業が可能。

消費電力(W)1050 電源コード(m)2.5 用途鉄やステンレスなどの難削材も切断可能。ポータブル時は天井からの配管作業にも大活躍。 質量(kg)6.5(バイス付:14.0) 周波数(Hz)50/60 電流(A)10.5 電源(V)100 山数10/14 本体寸法(mm)525×165(290)×290(390)/(バイス付) 刃幅(mm)13 刃厚(mm)0.65 切断能力(mm)パイプ丸:Φ120、バイス付/0°丸:100 切断能力(mm) 角(45°)バイス付:40×40 切断能力(mm) 丸(45°)バイス付:40 絶縁方式二重絶縁 電動機直巻整流子電動機 ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.7〜1.87(6段階切換) 切断能力(mm)パイプ角120×120、バイス付/0°:100×80 ノコ刃長さ(mm)1140
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする