岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の 一体型LEDベースライト
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 110W形逆富士形 <230mm幅> Hf86形高出力形相当 13400Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73523924
品番
ELV81302ANPN2
参考基準価格(税別)
¥64,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
LED・電源ユニット組合せ
材質
本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
4.6
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
81.7
入力電圧(V)
200〜242対応
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)
83
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
164.0
光束(Lm)
13400
グリーン購入法
適合