アシステップ 階段滑り止め アルミ製木目ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-38M

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2m) 注文コード 73525114 品番 11-38M(MO) 穴有
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

アルミ製アシステップに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のノンスリップです。

用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 穴数8個穴 仕上ミディアムオーク(ポリエステルフィルム) 穴の有無穴有 穴ピッチ(mm)両端50、中約271ピッチ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※フィルムの木調は予告なく変更することがあります。
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
※商品画像は穴無の画像ですが、本商品は穴有になります。
※ビス止め用の穴は図面▼位置にあいています。(両端50mm、中約271mmピッチ、8個穴)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73525114
2025-07-03
用途:
フローリングの見切り。玄関框

3回程使用してますがフローリングの色に合わせて選べるし、シルバーより断然いいです。また依頼があったらリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする