床金物 押え金物 アルミ製への字押え 25mm幅 20-111

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2m) 注文コード 73525315 品番 20-111GB 穴有
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。 適合専用コーナー:20-111LGB 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 穴数8個穴 仕上ブロンズ 穴の有無穴有 穴ピッチ(mm)両端50、中約271ピッチ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※別売りで20-111専用コーナー(出隅用・入隅用)があります。
※商品画像は穴無の画像ですが、本商品は穴有になります。
※ビス止め用の穴は図面▼位置にあいています。(両端50mm、中約271mmピッチ、8個穴)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32010239
2025-10-19
用途:
CFの時 開口部の見切り材として
一期一会 渡辺建築 様 (建設業・工事業)

CF上貼り時の 開口部の見切り材として 使用しました。

一般的な への字より 幅は 狭いですが むしろ それが 良かったです。

白の塗装の状態も良く 今後も リピートすると思います。

対象商品:
32010239
2020-07-08
用途:
t6中空ポリカにアルミ枠を入れ、片面にへの字押さえアイボリーをビス留めして使用。
株式会社ガトー・スヴニール 様 (卸売・小売業)

保護シートをつけたまま作業をして、完成後に剥がせるので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする