曜日別特売
36473 HDMI 2.0 Type-Aケーブル LINDY 73525387

36473 HDMI 2.0 Type-Aケーブル LINDY 73525387
36473 HDMI 2.0 Type-Aケーブル LINDY 73525387
36473 HDMI 2.0 Type-Aケーブル LINDY 73525387
36473 HDMI 2.0 Type-Aケーブル LINDY 73525387
36473 HDMI 2.0 Type-Aケーブル LINDY 73525387
36473 HDMI 2.0 Type-Aケーブル LINDY 73525387
36473 HDMI 2.0 Type-Aケーブル LINDY 73525387
36473 HDMI 2.0 Type-Aケーブル LINDY 73525387
36473 HDMI 2.0 Type-Aケーブル LINDY 73525387
36473 HDMI 2.0 Type-Aケーブル LINDY 73525387

HDMI 2.0 Type-Aケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
73525387
品番
36473
参考基準価格(税別)¥1,291販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

長さ3mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI 2.0規格に準拠です。 コネクタと接触端子は24k純金メッキです。 HDMI FCoE、伝送速度 100Mbpsです。 音声信号を双方向に伝送できます。 3Dに対応、Full HD 1080pの解像度出力に対応します。 4K×2Kに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

仕様
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
色
ブラック
形
円形
規格
【線材】30AWG
材質(シース)
【外部被覆】PVC
対応
【伝送速度】600MHz/18Gbps
コネクタ
前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銅覆鋼線(CCS)
線径(mm)
5.5
フェライトコア
無し
遮蔽
ブリキ(tinplate)シールド
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする