36774 8K HDMI Type-Aケーブル LINDY 73525448

36774 8K HDMI Type-Aケーブル LINDY 73525448
36774 8K HDMI Type-Aケーブル LINDY 73525448
36774 8K HDMI Type-Aケーブル LINDY 73525448
36774 8K HDMI Type-Aケーブル LINDY 73525448
36774 8K HDMI Type-Aケーブル LINDY 73525448
36774 8K HDMI Type-Aケーブル LINDY 73525448

8K HDMI Type-Aケーブル36774

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
73525448
品番
36774
参考基準価格(税別)¥3,313販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

長さ5mのHDMI 8K対応のType-Aケーブルです。 最大8K解像度に対応可能です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応です。 Dynamic HDRに対応です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

色
ブラック
形
円形
規格
【線材】28AWG
材質(シース)
【外部被覆】PVC
対応
【伝送速度】48Gbps
最大解像度
7680×4320@60Hz
コネクタ
前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銅覆鋼線(CCS)
線径(mm)
6
色深度
【最大】4:4:4、10bit
遮蔽
ブリキ(tinplate)シールド
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする