曜日別特売
20-604 穴有 床金物 見切り金物 ステンレス製フラットバー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 73525744

20-604 穴有 床金物 見切り金物 ステンレス製フラットバー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 73525744
20-604 穴有 床金物 見切り金物 ステンレス製フラットバー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 73525744

床金物 見切り金物 ステンレス製フラットバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本(2m)穴の有無穴有注文コード73525744品番20-604 穴有
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)寸法(mm)3×30長さ(m)2穴数8個穴仕上ヘアライン穴の有無穴有穴ピッチ(mm)両端50、中約271ピッチRoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※材質、サイズなどバリエーションがありますので商品選択の際はご注意ください。
※商品画像は穴無の画像ですが、本商品は穴有になります。
※ビス止め用の穴は商品幅30mmの真ん中1列穴あけになります。(両端50mm、中約271mmピッチ、8個穴)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする