曜日別特売
20-413ST 床金物 見切り金物 ステンレス製パスタライン アシスト 73525945

20-413ST 床金物 見切り金物 ステンレス製パスタライン アシスト 73525945
20-413ST 床金物 見切り金物 ステンレス製パスタライン アシスト 73525945

床金物 見切り金物 ステンレス製パスタライン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本(2m)適合専用コーナー:20-413LST注文コード73525945品番20-413ST
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。

用途
塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。
適合専用コーナー:20-413LST材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上磨き穴の有無小頭用穴あけ加工済み(約138mmピッチ、15ヶ穴)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※必ず小頭専用ビス(75-237・75-427)をご使用ください。小頭専用ビス以外をお使いの場合は、穴明箇所に再加工が必要です。
※別売りで専用コーナー(出隅用・入隅用)があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする