S-TOCK
S-TOCKの トラック外装・ボディーパーツ
S-TOCKの トラック専用タイヤ・足回り
S-TOCKの ナットカバー・ナットキャップ
ISO33mm ステン ナットキャップ 60mm 10個
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73526505
品番
240-ST238
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
足元を簡単ドレスアップ!
材質
ステンレス
形状
丸型
高さ(mm)
60
適合ナット
33mm
適合車種
ISOホイール装着車(33mmナット用)、エアループプロフィア・NEWスーパーグレート・NEWギガ・フレンズクオンなどの現行車に。※ナットサイズは事前にご確認下さい。
注意
※ISOホイールナットキャップは、33mm(約32.8mm)が適合となります。32mm(約31.8mm)には適合致しません。お買い求め前に、事前にサイズを必ずお確かめください。