付属品ガードフック×1
備考【PL保険】加入
電流(A)2.00/2.03(強)
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)160/195(強)
スイッチロータリー式
本体質量(kg)9.5
安全装置(サーマルプロテクター)135℃、5A
風量(m3/min)176/200(強)
騒音値(dB)63/66
風速(m/min)339/387
保証期間1年間
電源コードVCTF 0.75mm2 約2.4m (アースクリップ付き)
首折れ7段階(最大65°)
ファン45cm4枚羽根(PP樹脂)
本体寸法(cm)幅83×奥行73×高116〜130