画像準備中

鯉口シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズM 注文コード73527609 品番80000
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズM 胸囲(cm)106 混率(%)綿100 肩幅(cm)61 袖丈(cm)80 着丈(cm)75.5 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする