SLASH
SLASHの 飲食・食品工業用ウェア
SLASHの 飲食業向け
SLASHの 鯉口シャツ
鯉口シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
L
注文コード
73527618
品番
80000
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
110
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
63
袖丈(cm)
116
着丈(cm)
77
色番
5