90000 ダボシャツ SLASH 73527731

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダボシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック
サイズM
内容量1着注文コード73527731品番90000
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
41
混率(%)
ポリエステル:65 / 綿:35
着丈(cm)
75.5
色番
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする