SLASH
SLASHの ワーキングウェア
SLASHの トップス
SLASHの オールシーズン トップス
ダボシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
3L
注文コード
73527758
品番
90000
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル:65 / 綿:35
肩幅(cm)
67
袖丈(cm)
45.5
着丈(cm)
80
色番
6