91000 ダボテコ SLASH 73527810

91000 ダボテコ SLASH 73527810
91000 ダボテコ SLASH 73527810

ダボテコ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラック
サイズM
ウエスト(cm)75-80
内容量1本注文コード73527810品番91000
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
色
ブラック
サイズ
M
股下(cm)
64
ウエスト(cm)
75-80
総丈(cm)
96
混率(%)
ポリエステル:65 / 綿:35
色番
6
ワタリ(cm)
34

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-29
用途: 祭り
運輸・通信業

祭りに使用しました。値段相当で薄いかな
普段よりワンサイズお勧めします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする