SLASH
ダボテコ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ホワイト
サイズ
L
3L
L
LL
M
ウエスト(cm)
80-85
75-80
80-85
85-90
90-95
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73527819
品番
91000
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
L
股下(cm)
66
ウエスト(cm)
80-85
総丈(cm)
98
混率(%)
ポリエステル:65 / 綿:35
色番
6
ワタリ(cm)
35