画像準備中

ダボテコ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック サイズLL 注文コード73527828 品番91000
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
ブラック サイズLL 混率(%)ポリエステル:65 / 綿:35 股下(cm)68 ウエスト(cm)85-90 総丈(cm)100 色番6 ワタリ(cm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする