SLASH
SLASHの ワーキングウェア
SLASHの ボトムス
SLASHの 春夏 ボトムス
ダボテコ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ホワイト
サイズ
LL
注文コード
73527871
品番
91000
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル:65 / 綿:35
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
85-90
総丈(cm)
100
色番
7
ワタリ(cm)
36