画像準備中

ナイロンカラーヤッケパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズL ケイコウグリーン 注文コード73528327 品番110
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はサイズ・色など51種類から選べます 他の種類を見る
ケイコウグリーン サイズL 混率(%)ナイロン100 股下(cm)68 ウエスト(cm)80-85 素材撥水加工 色番98 ワタリ(cm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする