雅
雅の トラック用オイル・ケミカル・洗車
雅の トラック用洗車用品
電撃殺虫器 LS-10
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73528404
品番
MY-DA004-01
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
小バエ・害虫退治にバチッと一撃!殺虫剤を使えない場所に最適。
付属品
専用USB変換アダプター 、専用電源コード(約1.5m)、掃除用ブラシ
適合
12V/24V車用、USBポート用
材質
ABS
質量(g)
約340
電源
USB:DC5V、500mA
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×235