画像準備中

蒼星 (アース) ハンドルカバー

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73528508 品番 MY-ET11-2L
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

蒼星 アース 新たなエナメルレザー
大人気ダイヤキルトデザイン!
素材はバツグンの光沢感があり高級感漂う新エナメルレザーを使用。
手にしっくり馴染み、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得いただけると思います。
新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません。

適合ハンドル外径(Φcm)46.5〜47 サイズ2L ホワイト 仕様ダブルステッチ 材質PVC (エナメルレザー)+ 合成ゴム
注意
※取り付けには加工が必要になる場合が御座います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする