雅
雅の トラック外装・ボディーパーツ
雅の トラック専用タイヤ・足回り
雅の トラック用泥よけ
銀狼 (ギンロウ) 泥除ケ シルバーメッキ 430×400
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73528876
品番
MY-GR001-04
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
メッキ加工の輝きが美しい泥除け
主な適合車種
汎用
色
シルバーメッキ、裏面:ブラック
幅(mm)
400
材質
PVC(塩化ビニール)
高さ(mm)
430
厚さ(mm)
約4
寸法(mm)
キルトサイズ:約65×約65
注意
※切断面は1枚1枚菱面が異なります。