SLASH
SLASHの ワーキングウェア
SLASHの ボトムス
SLASHの オールシーズン ボトムス
三段鳶綿ニッカ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
アースグリーン
サイズ
91
注文コード
73529325
品番
223
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
色
アースグリーン
サイズ
91
混率(%)
綿100
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
91
色番
28
ワタリ(cm)
41.5