画像準備中

ナイロンVヤッケ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズL ネイビー 注文コード73529395 品番330
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はサイズ・色など29種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズL 胸囲(cm)114 混率(%)ナイロン100 着丈(cm)67 裄丈(cm)84 素材シレー加工 撥水加工 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする