MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の トラック外装・ボディーパーツ
MAD MAX(マッドマックス)の トラック専用タイヤ・足回り
MAD MAX(マッドマックス)の ナットカバー・ナットキャップ
ISO33mm スチール製ナットキャップ フロント リア兼用 高さ50mm ゴールド デコキャップ 8個セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73529418
品番
MM74-0018-02
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホイールナットに被せるだけで足元を簡単ドレスアップ!
フロント、リア兼用となります。
ISOホイール対応の33mmナットキャップです。
材質
スチール
形状
丸型
色
ゴールド
高さ(mm)
50
適合ナット
33mm
主な適合車種
汎用
注意
※41mmナットには適合致しませんので事前にナットサイズの確認をお願い致します。またホイールからハブボルトの先端迄が50mm以上ある場合はリア用としてご使用なれない場合が御座います。
※ISOホイールナットキャップは、33mm(約32.8mm)が適合となります。32mm(約31.8mm)には適合致しません。お買い求め前に、事前にサイズを必ずお確かめください。