SLASH
SLASHの レインウェア・ヤッケ
SLASHの ヤッケ
SLASHの トップス ヤッケ
ナイロンVヤッケ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
M
色
レッド
注文コード
73529517
品番
330
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
色
レッド
サイズ
M
胸囲(cm)
110
混率(%)
ナイロン100
着丈(cm)
65
裄丈(cm)
82
素材
シレー加工 撥水加工
色番
15