- 土のう袋 UVタイプ 使用目安約5年 モノタロウ 73529664 - 土のう袋 UVタイプ 使用目安約5年 モノタロウ 73529664 - 土のう袋 UVタイプ 使用目安約5年 モノタロウ 73529664

土のう袋 UVタイプ 使用目安約5年

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード73529664 品番-
販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

使用目安が約5年(自社基準、促進耐候試験1500時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入りの土のう袋です。
バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。
長期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。

用途
災害対策の備品として
長期間設置の常設土のうして
野積みシートの重しとして
建設・建築現場、河川工事などでの土のうとして
仕様しぼりロープ付き 材質ポリエチレン,UV剤 寸法(mm)480×620 使用の目安約5年 質量(g/枚)約65
注意
※表記使用目安は、耐候性に関する自社試験の使用目安であり、保証値ではありません。
※使用場面、状況、天候等により耐候期間は異なります。
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※約60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触は溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※大きな負荷がかかると破れる恐れがあります。
※鋭利な突起物を入れたり、引きずったり、無理に引っ張ったりすると破れる原因となります。
※使用されるときは最初に損傷や不具合がないかご確認下さい。長期間ご使用時には定期点検を行って下さい。
※またご使用にならない場合は屋内冷暗所の平坦な場所に保管して下さい。
※廃棄する場合は、各地域の廃棄方法に従い、適切に廃棄して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73529664
2026-02-19
用途:
重石としての利用
平山種苗店 様 (卸売・小売業)

数年前から幾度かに渡って購入、利用させて貰っているが、近くのホームセンターなどで購入した同等の商品と比べて、今のところ袋部、くくりヒモ部とも経年劣化が早いとかの問題もなく推移している。

2026-02-10
用途:
培養土の保管など
卸売・小売業

白のUVタイプも使っていますが、黒の5年タイプは張りがあり使いやすいです。

対象商品:
73529664
2025-05-21
用途:
強い
サービス業

梅雨時期に入りました。
災害のための準備で購入しました。
耐久性は申し分なし!!

2024-11-19
用途:
農作業で水路確保用の土嚢づくりに使います
農・林・水産業

安価で丈夫な袋を探していましたが、クーポン使って購入、すぐに届き今までホームセンターで買って使用していたものよりかなり丈夫そうです 5年後が楽しみです

対象商品:
73529664
2024-10-09
用途:
農作業で使用
農・林・水産業

5年耐候なので当たり前ですが1年半経過で全然劣化の兆候もなので5年耐候を期待しています。

対象商品:
73529664
2024-07-05
用途:
災害対策用
久野興業 様 (建設業・工事業)

大雨の災害の時、土嚢を積み上げるために50袋購入しました。耐久性がありそうなので期待します。
大量に使用する方向けに50枚入りとか100枚入りで販売して欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
73529664
2024-06-10
用途:
台所コンポスト作りに使ってます。

庭土と米糠を合わせたところに、台所からでた生ごみをいれて、袋の上から足で踏みつけて混ぜてを繰り返して、量が増えたら袋ごと土に埋めて2週間、野菜畑の肥料に使います。この袋は厚みがあって、野良猫の悪戯(ひっかき)にも耐えてくれるし、丈夫だし、長持ちしてくれるし、他の商品も試したけれどこれが一番です。

1人が参考にしています
対象商品:
73529664
2024-08-28
用途:
土砂流出防止

a社よりも安くて品も間違いないです。50枚入りや100枚入を販売してほしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
5年は使用できるということですか。
回答:
あくまでも目安約5年となります。
ご使用用途、ご使用環境により、表記使用目安より短くなる場合もございます。
2023-06-08
質問:
黒以外お色はありますか。
回答:
ございません。
黒のみになります。
2023-06-08
質問:
他にサイズはありますか。
回答:
ございません。
横480mm×縦620mm のみになります。
2023-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする