画像準備中

裾ゴムナイロンヤッケパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ4L 注文コード73529675 品番552
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズ4L 混率(%)ナイロン100 股下(cm)73 ウエスト(cm)110-120 素材撥水加工 色番5 ワタリ(cm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする