ドガ
ドガの 店舗運営用品
ドガの 観葉植物
ドガの 造花・フェイクグリーン
藤ガーランド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73529689
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
夏デコレーションの「ガーランド」 店内で使える装飾品です! 季節感の演出や店内の目立たせたい売り場を華やかに演出させるデコレーションです!
材質
PE・布
長さ(cm)
葉:5.5〜6.5
寸法(cm)
L180
花長(cm)
約17