ドガ
ドガの 店舗運営用品
ドガの 観葉植物
ドガの 造花・フェイクグリーン
藤スプレー(3輪)パープル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73529725
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
夏デコレーションの「スプレー・ブッシュ 他」 店内で使える装飾品です! 季節感の演出や店内の目立たせたい売り場を華やかに演出させるデコレーションです!
材質
布・PE
長さ(cm)
葉:5.5〜6.5
寸法(cm)
L84
花長(cm)
約20