SLASH
SLASHの レインウェア・ヤッケ
SLASHの ヤッケ
SLASHの トップス ヤッケ
前開ヤッケ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
L
色
ネイビー
注文コード
73529761
品番
650
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル:100
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
86
素材
撥水加工
色番
5