画像準備中

前開ヤッケ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ4L ネイビー 注文コード73529788 品番650
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はサイズ・色など15種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズ4L 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル:100 着丈(cm)80 裄丈(cm)92 素材撥水加工 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする